BROAN 403004 Κουκούλα 30 ίντσες 160 Cfm Ανοξείδωτο | AA6ZWM 15J082

BROAN NUTONE 403004 Κουκούλα 30 ιντσών 160 Cfm Ανοξείδωτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6ZWM Μοντέλο: 403004Cross Ref: 15J082

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€191.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦούρνος
Ενισχυτές2.0
ΧρώμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Βάθος17-1 / 2 "
Άνοιγμα αγωγού3 1/4 Χ 10.0 "
Ύψος6"
Hz60
Απαιτείαγωγό
ΧαρακτηριστικάΟικονομία, φωτισμένη
Τάση120
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.67
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8414600000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Παράδοση αέρα (CFM) (160)
    • Ήχοι υψηλής ταχύτητας (6.5)
    • Οριζόντια CFM (160)
    • Οριζόντιοι Ήχοι (6.5)
    • Κάθετη CFM (160)
    • Κάθετοι ήχοι (6.5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
BROAN 403002 Κουκούλα 30 ίντσες 160 Cfm Bisque | AA6ZWK 15J080 403002Είδος πυκνής σούπας-
RFQ
BROAN 403023 Κουκούλα 30 ίντσες 160 Cfm Μαύρο | AA6ZWL 15J081 403023Μαύρη€144.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BROAN NUTONE 403004 Κουκούλα 30 ιντσών 160 Cfm Ανοξείδωτο
€191.38 /μονάδα