ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS RM1004PG010 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 10 ποδιών, 10 A, 4 πόλων | CE6XUF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM1004PG010 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 10 ποδιών, 10 A, 4 πόλων

Είδος: CE6XUF Μοντέλο: RM1004PG010
€47.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 16 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 10
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών4
Αριθμός Πολωνών4
Τάση τάσης600 V
Ισχύς6000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RM1004PG010 Υποδοχή, αρσενικό, με καλώδιο 10 ποδιών, 10 A, 4 πόλων
€47.89 /μονάδα