HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM2004PA020 Cordset, Male, 4 Wire, μήκος 20 πόδια | CE6XMG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κορδόνι PM2004PA020, αρσενικό, 4 καλωδίων, μήκος 20 πόδια

Είδος: CE6XMG Μοντέλο: PM2004PA020
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού# 12 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
Current RatingΗ 20
Τύπος σακάκιPVC
Αριθμός αγωγών4
Εκτός Dia.0.75 "
Τύπος κλώνουΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 105 βαθμούς Γ
Τάση τάσης600 V

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΜέγεθος αγωγούCurrent RatingΣυνθήκες έκθεσηςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός αγωγώνΕκτός Dia.Τιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1003PB010S Κορδόνι, Αρσενικό, 3 σύρματα, μήκος 10 πόδια | CE6XLW PM1003PB010S600 V# 12 AWGΗ 10---30.71 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA001 Καλώδιο, αρσενικό, 4 σύρματα, μήκος 1 πόδια | CE6XLX PM1004PA001600 V# 12 AWGΗ 10---40.75 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1004PA005 Κορδόνι, αρσενικό, 4 σύρματα, μήκος 5 πόδια | CE6XLY PM1004PA005250 VAC-Η 10Στεγνό εσωτερικόΘερμοπλαστικόςΒίδα---
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS PM1004PB035 Cordset, αρσενικό, 4 καλώδια, μήκος 35 πόδια | CE6XLZ PM1004PB035600 VAC-Η 10Υγρές και υγρές τοποθεσίεςΣύνθετοςΚορδόνι---
RFQ
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS PM1004PB050 Cordset, αρσενικό, 4 καλώδια, μήκος 50 πόδια | CE6XMA PM1004PB050600 V# 12 AWGΗ 10---40.75 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1005PE025 Κορδόνι, αρσενικό, 5 καλώδια, μήκος 25 πόδια | CE6XMB PM1005PE025600 V# 12 AWGΗ 10---50.75 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PM1012PE025 Κορδόνι, Αρσενικό, 5 σύρματα, μήκος 25 πόδια | CE6XMC PM1012PE025600 V# 12 AWGΗ 7---120.89 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κορδόνι PM2004PA020, αρσενικό, 4 καλωδίων, μήκος 20 πόδια