Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS PF3004PA005 Καλώδιο με ένα άκρο, μήκος 15 πόδια, 4 πόλοι, 30 A | AC3XFB 2XE25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 Καλώδιο με ένα άκρο, μήκος 15 πόδια, 4 πόλοι, 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XFB Μοντέλο: PF3004PA005Σταυρός: 2XE25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€378.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλώδιο
Ενισχυτές AC30
Μήκος καλωδίου5ft.
Υλικό αγωγούΧαλκός
Τύπος αγωγούΧαλκός
Κατασκευήκατασκευασμένα
καλώδιο Μήκος5ft.
Current RatingΗ 30
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Μετρητής / αγωγός10/4
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Τύπος σακάκιPVC
Μέγ. Τάση600 VAC
Αριθμός καλωδίων4
Εκτός Dia.0.75 "
ΒύσμαΓυναίκα
Plug Type4-καλώδιο
Τύπος κλώνουΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας-20 έως 105 βαθμούς Γ
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα με ένα άκρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7425
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)28.45
Κωδικός ΕΣ8544429000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PF3004PA005 Καλώδιο με ένα άκρο, μήκος 15 πόδια, 4 πόλοι, 30 A
€378.32 /μονάδα