ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS PBS4 Σταθμός ελέγχου κρεμαστό, Τέσσερα Κουμπιά, 250 VAC, Κίτρινο | CE6TTY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Σταθμός ελέγχου μενταγιόν PBS4, τέσσερα κουμπιά, 250 VAC, κίτρινο

Είδος: CE6TTY Μοντέλο: PBS4
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κρεμαστό κουμπί
Τύπος ενεργοποιητήPush Button
Διαμόρφωση επαφήςΣτιγμιαίος
Current RatingΗ 6
Τύπος περιβλήματοςNEMA 3R
Συνθήκες έκθεσηςΕσωτερική και Εξωτερική
Μήκος3.25 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚαλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση1
Πλάτος4.38 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Σταθμός ελέγχου μενταγιόν PBS4, τέσσερα κουμπιά, 250 VAC, κίτρινο