Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY 68514411512 Hub σύζευξης σιαγόνων, ζεύξη L100, οπή 3/4 ιντσών, OD 2.54 ιντσών | AF2PKV 11512

LOVEJOY 68514411512 Hub σύζευξης σιαγόνων, ζεύξη L100, διάτρηση 3/4 ιντσών, OD 2.54 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2PKV Μοντέλο: 68514411512Σταυρός: 11512
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
€64.90 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 4
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤύπος L Hub
# από ​​Σαγόνια3
Μέγεθος οπών3 / 4 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
ΧρώμαΜεταλλικός
Μέγεθος ζεύξηςL100
Τύπος ζεύξηςL
Διάσταση G0.71 "
Διάσταση SL0.44 "
Διάσταση Τ5 / 16-18
Ελαστομερές ΜέλοςSOX (NBR) καουτσούκ
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.66hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM7.92hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM11.9hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM23.76 hp
Μήκος πλήμνης2.09 "
Στυλ Hub1
Κέιγουεϊμε τον Keyway
Βάθος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μέγεθος πληκτρολογίου3 / 16 "x 3 / 32"
Πλάτος Keyway3 / 16 "x 3 / 32"
Μήκος έως Bore1.38 "
ΥλικόΣυντηγμένο σίδερο
Μέγιστη. Οπή1.375 "
Max. Ταχύτητα7000 rpm
Ελάχ. Οπή0.437 "
Ονομαστική ροπή417 ίντσες-λίβρες
Αριθμός σιαγόνων3
Εκτός Dia.2.54 "
Συνολικό μήκος3.48 "
Ονομαστική HP στις 1,200 σ.α.λ7.92 hp
Ονομαστική HP στις 1,800 σ.α.λ11.9 hp
Ονομαστική HP στις 100 σ.α.λ0.66 hp
Σύστημα μέτρησηςImperial
Νήμα Ντιά.5 / 16 "-18
Νήματα ανά ίντσα5 / 16 "-18

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6525
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)18.29
Κωδικός ΕΣ8483908010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Οι σύνδεσμοι Lovejoy L100 γίνονται ενώνοντας δύο Κόμβοι σιαγόνων L100 και σε έναν αράχνη / ένθετο της ίδιας σειράς.
    • Αυτή η πλήμνη ζεύξης Lovejoy 68514411512 χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ισχύος, ροπής και περιστροφής από τον έναν άξονα στον άλλο.
    • Είναι συμβατό με αράχνες που έχουν κατασκευή από μπρούτζο, Hytrel, SOX (NBR) ή ουρεθάνη με ανοιχτά ή συμπαγή κέντρα.
    • Αυτός ο κόμβος ζεύξης Lovejoy έχει σχεδιασμό ασφαλή έναντι αστοχίας για να διασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία (μέχρι ένα ορισμένο βαθμό) μανδαλώνοντας τη σύζευξη, ακόμη και μετά την αστοχία της ελαστομερούς αράχνης.
    • Διαθέτει κατασκευή από πυροσυσσωματωμένο σίδερο για λειτουργία με ονομαστική ροπή 417 inch-lb και ταχύτητες έως 7000 RPM.
    • Αυτή η πλήμνη σύζευξης σιαγόνων δεν απαιτεί λίπανση καθώς δεν υπάρχει επαφή μετάλλου με μέταλλο μεταξύ των δύο πλήμνων σύνδεσης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ζεύξηςΜέγεθος οπώνΜέγεθος πληκτρολογίουΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Μήκος πλήμνηςΥλικόΤύπος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514428875 Hub Coupling Jaw, L075 Coupling Size, 7/16 Inch Bore Size, 1.75 Inch OD | AA8TMA 28875 68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Συντηγμένο σίδεροL€12.77
LOVEJOY 68514412105 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 7/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQP 12105 68514412105L1507 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€102.87
LOVEJOY 68514412109 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQQ 12109 68514412109L1501 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412111 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/4 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQR 12111 68514412111L1501 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€105.22
LOVEJOY 68514412113 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-3/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQT 12113 68514412113L1501 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€117.60
LOVEJOY 68514412115 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-1/2 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQU 12115 68514412115L1501 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€107.68
LOVEJOY 68514412117 Hub Coupling Jaw, L150 Coupling Size, 1-5/8 Inch Bore Size, 3.75 Inch OD | AA8TQV 12117 68514412117L1501 5 / 8 "3 / 8 "x 3 / 16"1.75 "3.75 "2.75 "Συντηγμένο σίδεροL€114.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514411512 Hub σύζευξης σιαγόνων, ζεύξη L100, διάτρηση 3/4 ιντσών, OD 2.54 ιντσών
€64.90 /μονάδα