Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P20DH5E Receptacle, 20 A, 125 V | BC8JZJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P20DH5E Receptacle, 20 A, 125 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8JZJ Μοντέλο: P20DH5E

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€586.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα34.375 cu σε
ΧρώμαΓκρι, διαυγές
Βάθος2.5 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 12/4
Ύψος5.5 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P20DH5E Receptacle, 20 A, 125 V
€586.14 /μονάδα