Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P200NBK Μονωμένος σύνδεσμος 2 ίντσες νάιλον ευθεία | AF7LBX 21VF93

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P200NBK μονωμένος σύνδεσμος 2 ιντσών νάιλον ευθεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LBX Μοντέλο: P200NBKCross Ref: 21VF93

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένος σύνδεσμος
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος αγωγού2"
Τύπος σύνδεσηςΕτερόφυλη
ΥλικόΝάιλον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέγεθος αγωγούΤύπος σύνδεσηςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NBK Μονωμένος σύνδεσμος 3/8 ίντσες Nylon 90 Deg | AB9KPK 2DPG2 P0389NBKΜαύρη3 / 8 "Πτυχία 90€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0389NGY Μονωμένος συνδετήρας 3/8 ίντσας Nylon 90 Deg | AB9KPL 2DPG3 P0389NGYΓκρί3 / 8 "Πτυχία 90€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NBK Μονωμένος συνδετήρας 1/2 ίντσας Nylon 90 Deg | AB9KPM 2DPG4 P0509NBKΜαύρη1 / 2 "Πτυχία 90€12.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0509NGY Μονωμένος συνδετήρας 1/2 ίντσας Nylon 90 Deg | AB9KPN 2DPG5 P0509NGYΓκρί1 / 2 "Πτυχία 90€12.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NBK Μονωμένος σύνδεσμος 3/4 ίντσες Nylon 90 Deg | AB9KPP 2DPG6 P0759NBKΜαύρη3 / 4 "Πτυχία 90€17.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P0759NGY Μονωμένος σύνδεσμος 3/4 ίντσες Nylon 90 Deg | AB9KPQ 2DPG7 P0759NGYΓκρί3 / 4 "Πτυχία 90€17.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P1009NBK Μονωμένος σύνδεσμος 1 ίντσα Nylon 90 Deg | AB9KPR 2DPG8 P1009NBKΜαύρη1"Πτυχία 90€40.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P200NBK μονωμένος σύνδεσμος 2 ιντσών νάιλον ευθεία
€80.90 /μονάδα