HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P15DH485C10 Δοχείο, 15 A, 125 V | CE6XWP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P15DH485C10 δοχείο, 15 A, 125 V

Στοιχείο: CE6XWP Μοντέλο: P15DH485C10
€382.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα34.375 cu σε
ΧρώμαΓκρι, διαυγές
Βάθος2.5 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 12/4
Ύψος5.5 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος2.5 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS P15DH485C10 δοχείο, 15 A, 125 V
€382.66 /μονάδα