Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8LA Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Duplex, Light Almond | BD2XMR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8LA Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Duplex, Light Almond

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2XMR Μοντέλο: NP8LA

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€0.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα τοίχου διπλής υποδοχής
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
ΑποκοπήΈνα διπλό
Εξάρτημα τερματισμού 1Ένα διπλό
Ύψος0.25 "
Μήκος4.62 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
προσανατολισμόςΚάθετη βάση
ΜέγεθοςΑρχικό
Πάχος0.05
Πλάτος2.87 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP8LA Wallplate, Nylon, 1-Gang, 1 Duplex, Light Almond
€0.69 /μονάδα