HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W Ταπετσαρία, Nylon, 1-Gang, Blank, Strap Mount, White | AB2GLX 1LXR7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W Wallplate, Nylon, 1-Gang, Blank, Strap Mount, Λευκό

Στοιχείο: AB2GLX Μοντέλο: NP14WCross Ref: 1LXR7

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενή πλάκα τοίχου
ΧρώμαΆσπρο
ΚατασκευήΜορφοποιημένο
ΑποκοπήΙμάντας κενό
Εξάρτημα τερματισμού 1Ιμάντας κενό
φινίρισμαΛείος
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός συμμοριών1-ταχύτητα
προσανατολισμόςΚάθετη βάση
πλάκα ΤύποςΣτήριγμα με ιμάντα
ΜέγεθοςΑρχικό
Πάχος0.06
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα με ιμάντα
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός συμμοριώνΧρώμαΚατασκευήπλάκα ΤύποςΜέγεθοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΑποκοπήΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP14FS Κάλυμμα κουτιού, 1-Gang, Κενό πιάτο, Για φορητό κουτί εξόδου, Γκρι | AA9JGW 1DJL4 HBLP14FS1ΓκρίΜορφοποιημένοΚενό4.56 "x 2.84"-Φορητό κουτί εξόδου-€19.81
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14 Ταπετσαρία, Nylon, 1-Gang, Blank, Strap Mount, Brown | AB2GLU 1LXR4 NP141-ταχύτηταΚαστανόΜορφοποιημένοΣτήριγμα με ιμάνταΑρχικό0.06Στήριγμα με ιμάνταΙμάντας κενό-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24 Ταπετσαρία, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Strap Mount, Brown | AB2GMH 1LXT8 NP242-ταχύτηταΚαστανόΜορφοποιημένοΣτήριγμα με ιμάνταΑρχικό0.06Στήριγμα με ιμάνταΙμάντας κενό€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24GY Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Strap Mount, Γκρι | AB2GMJ 1LXT9 NP24GY2-ταχύτηταΓκρίΜορφοποιημένοΣτήριγμα με ιμάνταΑρχικό0.06Στήριγμα με ιμάνταΙμάντας κενό€1.14
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS NP24I Wallplate, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Strap Mount, Ivory | AB2GMK 1LXU1 ΝΡ24Ι2-ταχύτηταΕλεφαντόδοντοΜορφοποιημένοΣτήριγμα με ιμάνταΑρχικό0.06Στήριγμα με ιμάνταΙμάντας κενό€1.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP24W Ταπετσαρία, Nylon, 2-Gang, 2 Blank, Strap Mount, White | AB2GML 1LXU2 NP24W2-ταχύτηταΆσπροΜορφοποιημένοΣτήριγμα με ιμάνταΑρχικό0.06Στήριγμα με ιμάνταΙμάντας κενό€0.56
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SS14 Ταπετσαρία, 1-Gang, Κενό, Τυπικό μέγεθος, Ανοξείδωτο Ατσάλι AB9NFM 2EAW7 SS141-ταχύτηταΑσημένιοΣφραγισμένοΣτήριγμα με ιμάνταΑρχικό0.035-Ιμάντας κενό€10.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NP14W Wallplate, Nylon, 1-Gang, Blank, Strap Mount, Λευκό