ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MSM4SG00P, 4 Gang, 20 A, 125 V | CE6XAV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος MSM4SG00P, 4 Gang, 20 A, 125 V

Στοιχείο: CE6XAV Μοντέλο: MSM4SG00P
€875.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα113.652 cu σε
ΧρώμαΓκρί
Βάθος2.1 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος12.3 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος4.4 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος MSM4SG00P, 4 Gang, 20 A, 125 V
€875.46 /μονάδα