Συσκευή καλωδίωσης HUBBELL-KELLEMS MSM3SGGFP Συγκρότημα διανομής ισχύος με μεταγωγή, με σφάλμα γείωσης, 3 Gang, 20 A, 125 V | CE6XAU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος με μεταγωγή MSM3SGGFP, με σφάλμα γείωσης, 3 Gang, 20 A, 125 V

Στοιχείο: CE6XAU Μοντέλο: MSM3SGGFP
€894.14 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος με GFCI
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
Χωρητικότητα328.848 cu σε
ΧρώμαΓκρί
Βάθος5.1 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Ύψος12.4 "
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος5.2 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος με μεταγωγή MSM3SGGFP, με σφάλμα γείωσης, 3 Gang, 20 A, 125 V
€894.14 /μονάδα