HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MSL5SGGF0 Switched Power Distribution Assembly, With Ground Fault, 5 Gang, 20 A, 125 V | CE6XAL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος με μεταγωγή MSL5SGGF0, με σφάλμα γείωσης, 5 Gang, 20 A, 125 V

Στοιχείο: CE6XAL Μοντέλο: MSL5SGGF0
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάταξη διανομής ισχύος με GFCI
Εισαγωγή καλωδίωνΣυνδέω
ΧρώμαΓκρί
Βάθος4.7 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Πλάτος7.9 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Συγκρότημα διανομής ισχύος με μεταγωγή MSL5SGGF0, με σφάλμα γείωσης, 5 Gang, 20 A, 125 V