ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS MRMS26350 Υποδοχή, Θηλυκό, Διπλό Κλειδί, 3 A, 6 Pole, Μέγεθος 1/2 ίντσας Npt | CE6WRL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS26350 Υποδοχή, Θηλυκό, Διπλό Κλειδί, 3 A, 6 Pole, Μέγεθος 1/2 ίντσας Npt

Είδος: CE6WRL Μοντέλο: MRMS26350
€47.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 22 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΜεταλλικό κέλυφος
Current RatingΗ 3
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών6
Αριθμός Πολωνών6
Τάση τάσης300 V
Ισχύς900

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MRMS26350 Υποδοχή, Θηλυκό, Διπλό Κλειδί, 3 A, 6 Pole, Μέγεθος 1/2 ίντσας Npt
€47.50 /μονάδα