ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS MBMS13314 Υποδοχή, Αρσενικό, Μονό κλειδί, 5 A, 3 Pole | CE6VTE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS13314 Υποδοχή, Αρσενικό, Μονό κλειδί, 5 A, 3 Pole

Στοιχείο: CE6VTE Μοντέλο: MBMS13314
€38.79 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Μέγεθος αγωγού# 22 AWG
Τύπος αγωγούΧαλκός
ΚατασκευήΜεταλλικό κέλυφος
Current RatingΗ 5
ΥλικόΣύνθετος
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών3
Τάση τάσης300 V
Ισχύς1500

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MBMS13314 Υποδοχή, Αρσενικό, Μονό κλειδί, 5 A, 3 Pole
€38.79 /μονάδα