Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRLA Straight Receptacle, Duplex, 15A 125V, Back and Side Wired, Light Almond | BC7PTA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRLA Ίσια Υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Ενσύρματο πίσω και πλαϊνό, ελαφρύ αμύγδαλο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7PTA Μοντέλο: IG15DRLA

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€12.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.28 "
Μήκος1.29 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 V
Ισχύς1875 W
Πλάτος0.83 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων, ανθεκτική στη διάβρωση

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15DRLA Ίσια Υποδοχή, Duplex, 15A 125V, Ενσύρματο πίσω και πλαϊνό, ελαφρύ αμύγδαλο
€12.40 /μονάδα