ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HCPWRPED52LKGRY Βάση φόρτισης ισχύος, Μέγεθος 64 ιντσών | CE6YAC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βάση φόρτισης ισχύος HCPWRPED52LKGRY, Μέγεθος 64 ίντσες

Στοιχείο: CE6YAC Μοντέλο: HCPWRPED52LKGRY
€3,363.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής USB
ΧρώμαΓκρί
Διάσταση12 x 64.4 x 6 "
Αντιεκκρηκτικοί4
Ύψος6"
Μήκος12 "
Αριθμός δοχείων4
Πλάτος64.4 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Βάση φόρτισης ισχύος HCPWRPED52LKGRY, Μέγεθος 64 ίντσες
€3,363.50 /μονάδα