Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Διακόπτης αντικατάστασης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS60100RS, 60 A, 600 VAC, 3 Pole | BC8TFY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS60100RS Ανταλλακτικός διακόπτης, 60 A, 600 VAC, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8TFY Μοντέλο: HBLDS60100RS

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€552.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης αντικατάστασης
Current Rating60 / 100 Α
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 VAC
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS60100RS Ανταλλακτικός διακόπτης, 60 A, 600 VAC, 3 Pole
€552.54 /μονάδα