Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10RC Ανταλλακτικό κάλυμμα, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ανταλλακτικό κάλυμμα HBLDS10RC, 100 A, 600 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NFC Μοντέλο: HBLDS10RCCross Ref: 2EAV7

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€184.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση καλύμματος
Μέγ. Τάση600 VAC
ΧαρακτηριστικάΜη εύφλεκτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.73
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αποσύνδεση διακόπτη Μέγεθος (100A)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: NEMA 4X

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΜέγ. ΤάσηΧαρακτηριστικάΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 Βοηθητική επαφή, για 30A, 60A και 100A, πιλοτική εργασία | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1Βοηθητική επαφή600Διάλειμμα μετά από διάλειμμα€123.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC2 Βοηθητική επαφή, για 30A, 60A και 100A, πιλοτική εργασία | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Βοηθητική επαφή600Διάλειμμα πριν από διάλειμμα€125.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-Μη εύφλεκτο€176.81
Διακόπτης αντικατάστασης HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS, Three Pole, 30A, Black | AB9NFG 2EAW2 HBLDS3RSΔιακόπτης αντικατάστασης600Μη εύφλεκτο€274.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 60 A, Γκρι | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης-Μη εύφλεκτο€208.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Ανταλλακτικό κάλυμμα HBLDS10RC, 100 A, 600 VAC
€184.43 /μονάδα