ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL7968 Εισαγωγή με φλάντζα, 50A, 250VDC/600VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Βιδωτός ακροδέκτης | CE6TBZ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7968 Είσοδος με φλάντζα, 50A, 250VDC/600VAC, 3-πολικός, γείωση 4 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης

Στοιχείο: CE6TBZ Μοντέλο: HBL7968
€282.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΜεταλλικός
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.68 "
Μήκος2.17 "
ΥλικόΧάλυβας, από ψευδάργυρο
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Τάση τάσης250 VDC / 600 VAC
Ισχύς30000 W
Πλάτος3.5 "
Μέγεθος καλωδίου# 8 AWG έως # 4 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7968 Είσοδος με φλάντζα, 50A, 250VDC/600VAC, 3-πολικός, γείωση 4 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης
€282.00 /μονάδα