Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7310B Single Flush Receptacle, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | AE7ZHU 6C610

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7310B Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα χωρίς γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZHU Μοντέλο: HBL7310BΚωδ. Σταυρού: 6C610
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
€83.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
Ενισχυτές20
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος1.28 "
Εκτίμηση IP20
Μήκος3.28 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAΜη-NEMA
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 12
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 / 250 VAC
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς5000 W
Πλάτος1.39 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2330 Single Flush Receptacle, 20A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AB4CWT 1Χ978 HBL2330Δοχείο2020Μαύρη3.28 "Νάιλον2L7-20R€64.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2510 Single Flush Receptacle, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AB4CWV 1Χ980 HBL2510Δοχείο2020Μαύρη3.28 "Νάιλον2L21-20R€102.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2810 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AB4CWX 1Χ982 HBL2810Δοχείο6630Μαύρη3.28 "Νάιλον3L21-30R€143.77
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2350 Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 600VAC, 2-πολικό, 3-σύρμα γείωση | AC8PWD 3D040 HBL2350Δοχείο2020Μαύρη3.28 "Νάιλον-L9-20R€76.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2440 Single Flush Receptacle, 20A, 3 Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole | AC8PWP 3D053 HBL2440Δοχείο4420Μαύρη3.28 "Νάιλον2L18-20R€105.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2740 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Delta, 600VAC, 3 Pole, 4-Wire Grounding | AC8PXV 3D095 HBL2740Δοχείο2030Μαύρη3.28 "Νάιλον-L17-30R€124.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2750 Flush Receptacle, 30A, 3-Phase, Wye120 / 208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Grounding | AC8PXZ 3D099 HBL2750Δοχείο2030Μαύρη3.28 "Θερμοπλαστικός2L18-30R€141.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7310B Μονό δοχείο έκπλυσης, 20A, 125/250V, 3-πολικό, 3-σύρμα χωρίς γείωση
€83.63 /μονάδα