Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7101C Γυναικείο βύσμα, 20A, 250VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding | AC8QCX 3D237

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7101C Θηλυκό βύσμα, 20A, 250 VAC, 2-πολικός, 2-σύρμα μη γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8QCX Μοντέλο: HBL7101CΣταυρός: 3D237

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€49.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.230-0.720 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.220 "-0.720"
Μέγεθος καλωδίου0.23 έως 0.72 "
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά / Εμπορικά
Ύψος2.78 "
HP2
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος1.53 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL2-20R
Αξιολόγηση NEMAL2-20Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων2-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Πλάτος1.53 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)4.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL4729CBK Συνδετήρας, 15Α, 125V, 2 Πολωνών, 3 Καλώδια γείωσης | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKΚλείδωμα σύνδεσης2.78 "15-0.5201.53 "Νάιλον€64.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313BK Γυναικείο βύσμα, γείωση 20A, 125VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKΚλείδωμα σύνδεσης3.86 "200.360-0.930 "1202.26 "Νάιλον€74.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2613BK Γυναικείο βύσμα, γείωση 30A, 125V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKΚλείδωμα σύνδεσης3.86 "300.360-0.930 "1202.26 "Νάιλον€139.81
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2323BK Συνδετήρας, 20Α, 250VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKΚλείδωμα σύνδεσης3.86 "20-2202.26 "Νάιλον€74.37
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2623BK Συνδετήρας, 30A, 250VAC, 2 Πολωνός, 3 Καλώδια γείωσης | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKΚλείδωμα σύνδεσης2.26 "30-2203.86 "Νάιλον€152.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2513BK Connector, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKΚλείδωμα σύνδεσης2.33 "20-2203.86 "Νάιλον€157.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2813BK Connector, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKΚλείδωμα σύνδεσης3.86 "30-3202.33 "Νάιλον€200.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7101C Θηλυκό βύσμα, 20A, 250 VAC, 2-πολικός, 2-σύρμα μη γείωση
€49.77 /μονάδα