Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W48 Δοχείο, στεγανό, 30A, 250V, 2 πόλο, 3 καλώδια, κίτρινο | AH8XNY 39AW71

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL69W48, Αδιάβροχο, 30A, 250V, 2 Pole, 3 Wire, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XNY Μοντέλο: HBL69W48Cross Ref: 39AW71

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό δοχείο
Ενισχυτές30
ΧρώμαΚίτρινο
Current RatingΗ 30
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.92 "
Εκτίμηση IP67
Μήκος4.56 "
ΥλικόΝάιλον
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL6-30R
Αξιολόγηση NEMAL6-30R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Πλάτος3.1 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Με κάλυμμα ανελκυστήρα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑξιολόγηση NEMAΕνισχυτέςCurrent RatingΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL60W33 Ευθεία λεπίδα υποδοχής, 20Α, 125V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, κίτρινο | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R20Η 2023-καλώδιο1Ευθεία λεπίδα125 VAC€298.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W47 ​​Δοχείο, στεγανό, 15A, 125VAC, 2 πόλο, 3 καλώδια, κίτρινο | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R15Η 1523-καλώδιο1Μη τυλιγμένο125 VAC€203.75
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W49 Δοχείο, στεγανό, 15A, 250VAC, 2 πόλο, 3 καλώδια, κίτρινο | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R15Η 1523-καλώδιο1Μη τυλιγμένο250 VAC€203.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL65W34 Δοχείο, στεγανό, 15A, 277VAC, 2 πόλο, 3 καλώδια, κίτρινο | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R15Η 1523-καλώδιο1Μη τυλιγμένο277 VAC€223.82
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W47 Δοχείο, στεγανό, 20A, 125VAC, 2 πόλο, 3 καλώδια, κίτρινο | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R20Η 2023-καλώδιο1Μη τυλιγμένο125 VAC€227.50
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL67W48 Υποδοχή, στεγανή, 20A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Yellow | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R20Η 2023-καλώδιο1Μη τυλιγμένο250 VAC€221.00
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W49 Δοχείο, στεγανό, 20A, 277VAC, 2 πόλο, 3 καλώδια, κίτρινο | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R20Η 2023-καλώδιο1Μη τυλιγμένο277 VAC€250.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL69W48, Αδιάβροχο, 30A, 250V, 2 Pole, 3 Wire, Yellow
€258.10 /μονάδα