HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W75BK Δοχείο, στεγανό, 20A, 3 Phase, 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Black | BD4PFX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL67W75BK, Αδιάβροχο, 20A, 3 Phase, 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Black

Στοιχείο: BD4PFX Μοντέλο: HBL67W75BK
€217.99 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό δοχείο
ΧρώμαΜαύρη
Current RatingΗ 20
Ύψος2.92 "
Μήκος4.56 "
Αξιολόγηση NEMAL15-20R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Τάση τάσης3 Φάση 250 VAC
Πλάτος3.1 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 8 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Με κάλυμμα ανελκυστήρα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL67W75BK, Αδιάβροχο, 20A, 3 Phase, 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Black
€217.99 /μονάδα