Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL6375S Στεγανή υποδοχή κλειδώματος, 50, Non-NEMA, 2 πόλους, 4 καλώδια, 1 φάση | CE6TCN 24Y054

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 50, Non-NEMA, 2 πόλοι, 4 καλώδια, 1 φάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE6TCN Μοντέλο: HBL6375SΣταυρός: 24Y054
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
€401.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό δοχείο κλειδώματος
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Current RatingΗ 50
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.75 "
Μήκος3.8mm
ΥλικόΧάλυβας, από ψευδάργυρο
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών3
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 V
Ισχύς12500 W
Πλάτος3.43 "
Μέγεθος καλωδίου# 10 AWG έως # 6 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΧρώμαCurrent RatingΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΎψοςΜήκοςΑξιολόγηση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL69W81 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 4 πόλους, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BD3MQM 49YK35 HBL69W813-Φάση Y 120/208 VACΚίτρινοΗ 303.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R€258.93
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL67W82 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, L22-20R, 4 πόλοι, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BD3PJJ 49YK40 HBL67W823-Φάση Y 277/480 VACΚίτρινοΗ 203.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R€304.80
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL69W83 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 4 πόλους, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BD3XVH 49YK36 HBL69W833-Φάση Y 347/600 VACΚίτρινοΗ 303.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R€294.13
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL69W82 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 30, L22-30R, 4 πόλοι, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BD3YVK 49YK39 HBL69W823-Φάση Y 277/480 VACΚίτρινοΗ 303.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R€300.23
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL67W09 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, μη NEMA, 4 πόλους, 4 καλώδια, 3 φάσεις | BD4EEB 49YK38 HBL67W093-Φάση Y 120/208 VACΚίτρινοΗ 203.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG3.46 "4.56 "-€262.20
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL67W83 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 4 πόλους, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BD4HZE 49YK45 HBL67W833-Φάση Y 347/600 VACΚίτρινοΗ 203.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R€297.95
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL67W81 Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 4 πόλους, 5 καλώδια, 3 φάσεις | BD4KBQ 49YK37 HBL67W813-Φάση Y 120/208 VACΚίτρινοΗ 203.1 "# 18 AWG έως # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R€295.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Αδιάβροχη υποδοχή κλειδώματος, 50, Non-NEMA, 2 πόλοι, 4 καλώδια, 1 φάση
€401.10 /μονάδα