Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WR Iec Pin And Sleeve Plug, Male, 60 A, 120 - 208 VAC, Blue | BD2CKU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WR Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 120 - 208 VAC, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2CKU Μοντέλο: HBL560P9WR

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€718.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα IEC Pin and Sleeve
Τύπος καλωδίουΦορητός
Current RatingΗ 60
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΣύνθετος
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός Πολωνών4
Φάση3
Τάση τάσης120 VAC, 208 VAC
Ισχύς12480
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560P9WR Iec Pin And Sleeve Plug, Αρσενικό, 60 A, 120 - 208 VAC, Μπλε
€718.66 /μονάδα