Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5464VY Αρσενικό βύσμα, 2-P 3-W, 20A 250V, 6-20P, Κίτρινο, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY ίσιο αρσενικό βύσμα λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 250V, 6-20P, Κίτρινο, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MJG Μοντέλο: HBL5464VYCross Ref: 2LBW6
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
€39.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα
Ενισχυτές20
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.220 έως 0.660 "
Current RatingΗ 20
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΕμπορικά
Ύψος1.13 "
HP2
Εκτίμηση IP20
Μήκος1.88 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
Διαμόρφωση NEMA6-20P
Αξιολόγηση NEMA6-20P
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Φάση1
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς5000 W
Πλάτος1.5 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 12 AWG
Τύπος καλωδίουκρεμαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά Valise, Βαθμός Νοσοκομείου, Ευθεία,

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHPΕνισχυτέςΧρώμαΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5466C Βύσμα ίσιας λεπίδας, 2 πόλων, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CΒύσμα220Black, White201.97 "Νάιλον2€54.13
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5666C Αρσενικό βύσμα, Heavy-Duty, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 HP | AB4CXL 1X995 HBL5666CΒύσμα1.515Black, White201.97 "Νάιλον1.5€42.67
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5866VY Straight Blade Male Plug, 2-P 2-W Non-Grounding, 15A 125V, 1-15P, Yellow, 1 Pk | AB4CXN 1Χ997 HBL5866VYΒύσμα0.515Κίτρινο201.68 "Νάιλον0.5€25.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5364VBK Ανδρικό βύσμα ίσιας λεπίδας, Γείωση 2-P 3-W, 20A 125V, 5-20P, Μαύρο, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKΒύσμα120Μαύρη20-Πολυανθρακικό1€34.27
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL56CM66C aleσια λεπίδα αρσενικό βύσμα, γείωση 2-P 3- W, 15A 250V, 6-15P, κίτρινο, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CΒύσμα1.515Κίτρινο201.97 "Νάιλον1.5€51.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL8364V Αρσενικό βύσμα, 2-P 3-W, 20A 125V, 5- 20P, Λευκό, 1 Pk | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VΒύσμα120Άσπρο201.88 "Νάιλον1€39.86
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8464V Straight Blade Male Plug, 2-P 3-W Grounding, 20A 250V, 6-20P, White, 1 Pk | AC2MJW 2LBY3 HBL8464VΒύσμα220Άσπρο201.88 "Νάιλον2€45.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5464VY ίσιο αρσενικό βύσμα λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 20A 250V, 6-20P, Κίτρινο, 1 Pk
€39.48 /μονάδα