ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5362GYTR Straight Tacket, Duplex, 20A 125V, Grey, 1 Pk | BD4MUL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362GYTR ίσια υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Γκρι, 1 Pk

Είδος: BD4MUL Μοντέλο: HBL5362GYTR
€43.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΓκρί
ΣυνδεσιμότηταΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω και πλευρικά ενσύρματα βίδες
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Μήκος3.28 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη1
Αξιολόγηση NEMA5-20R
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς2500 W
Πλάτος1.32 "
Μέγεθος καλωδίου# 12 AWG έως # 10 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Γείωση 2-καλωδίων 3 πόλων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362GYTR ίσια υποδοχή, Duplex, 20A 125V, Γκρι, 1 Pk
€43.60 /μονάδα