HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C6W Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 30 - 32 A | BD3VYH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 - 32 A

Στοιχείο: BD3VYH Μοντέλο: HBL530C6W
€458.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
ΧρώμαRed
Τύπος καλωδίουΦορητός
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
ΦάσηΠολλαπλών
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530C6W Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 30 - 32 A
€458.89 /μονάδα