HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1LA Wireless Switched Receptacle, Split Circuit, 15A, 125V, 2-Pole, Light Almond | BD3ZYP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1LA Wireless Switched Receptacle, Split Circuit, 15A, 125V, 2-Pole, Light Almond

Είδος: BD3ZYP Μοντέλο: HBL5262RFC1LA
€167.40 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο
ΧρώμαΕλαφρύ Αμύγδαλο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.0 μοίρες έως 40 βαθμούς. ντο
Τάση τάσης125 V
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC1LA Wireless Switched Receptacle, Split Circuit, 15A, 125V, 2-Pole, Light Almond
€167.40 /μονάδα