Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL5258I Υποδοχή ευθείας λεπίδας, γείωση 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk | AB9NEX 2EAV2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ευθείας λεπίδας HBL5258I, γείωση 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9NEX Μοντέλο: HBL5258ICross Ref: 2EAV2
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
€34.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή βάσης πάνελ
Ενισχυτές15
Περιβάλλον εφαρμογήΒιομηχανικά / σκληρά περιβάλλοντα βαριάς χρήσης
ΧρώμαΕλεφαντόδοντο
ΣυνδεσιμότηταΠλευρά ενσύρματο
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΠλευρά ενσύρματο
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Dutyβαρύς
ΒαθμόςΧαρακτηριστικά
Ύψος1.12 "
HP1/2
Μήκος1.75 "
ΥλικόΝάιλον / Μελαμίνη
Μέγιστη. ιπποδύναμη0.5
Τοποθέτηση ΤύποςΠίνακας
Διαμόρφωση NEMA5-15R
Αξιολόγηση NEMA5-15R
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών2-πόλο
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστος συνεχής 75 βαθμοί C και ελάχιστος -40 βαθμοί C χωρίς πρόσκρουση
Τύπος εξόδουμονόκλινο
ΦάσηΜονοφασική
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
Κέντρο. ΠεριγραφήΟμαλό πρόσωπο, γείωση
Καταστολή υπερτάσεωνΟχι
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς1875 W
Αντοχή στις καιρικές συνθήκεςΟχι
Πλάτος1.38 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG
Μέθοδος καλωδίωσηςΠίσω και πλάγια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)31.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή ευθείας λεπίδας HBL5258I, γείωση 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Ivory, 1 Pk
€34.09 /μονάδα