HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C9WP Iec Pin and Sleeve Connector, Female, 100 - 125 A, 120 - 208VAC | BD3TWY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C9WP Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 100 - 125 A, 120 - 208VAC

Είδος: BD3TWY Μοντέλο: HBL5100C9WP
€1,034.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος καρφιτσών και μανικιών IEC
ΧρώμαΜπλε
Τύπος καλωδίουΦορητός
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΚορδόνι
Αριθμός αγωγών5
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5
Φάση3
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
Τάση τάσης120 / 208 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 3 - # 1/0 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C9WP Iec Pin And Sleeve Connector, Θηλυκό, 100 - 125 A, 120 - 208VAC
€1,034.44 /μονάδα