Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL47CM79C Γυναικείο βύσμα, γείωση 15A, 277VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | BC9GZP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Θηλυκή σύνδεση HBL47CM79C, 15A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9GZP Μοντέλο: HBL47CM79C
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
€60.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Εύρος καλωδίων0.230-0.720 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.230 "-0.720"
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.78 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος1.53 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL7-15R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Τάση τάσης125 V
Πλάτος1.53 "
Μέγεθος καλωδίου# 18 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Θηλυκή σύνδεση HBL47CM79C, 15A, 277VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων
€60.20 /μονάδα