ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL4770CA Αρσενικό βύσμα, 15A, 277VAC, 2-Pole, 3-Wire Grounding | CE6TBP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Αρσενικό βύσμα, 15A, 277VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση

Στοιχείο: CE6TBP Μοντέλο: HBL4770CA
€37.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Εύρος καλωδίων0.325-0.655 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.230 "-0.720"
Current RatingΗ 15
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.21 "
Μήκος2.08 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL7-15Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης277 VAC
Ισχύς4155 W
Πλάτος1.52 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4770CA Αρσενικό βύσμα, 15A, 277VAC, 2-πολικός, 3-σύρμα γείωση
€37.60 /μονάδα