Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4747JXGY Raceway Plate Two Gang Grey | AB3GBA 1RYT2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4747JXGY Raceway Plate Two Gang Grey

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GBA Μοντέλο: HBL4747JXGYCross Ref: 1RYT2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςRaceway Plate, Two Gang
ΧρώμαΓκρί
Ύψος4.75 "
Μήκος5.43 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος αγώνωνΜεταλλικός
ΥποκατηγορίαΠλάκες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1912
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)10.41
Κωδικός ΕΣ8302496055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕίδοςΜήκοςΤύπος αγώνωνΥποκατηγορίαΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750B10GY Raceway Base Γκρι | AB3GAD 1RYN9 HBL4750B10GYΓκρί1.62 "Βάση αγώνων120 "ΜεταλλικόςΒάσεις4.76 "€85.39
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750B10IV Raceway Base Ivory | AB3GAE 1RYP1 HBL4750B10IVΕλεφαντόδοντο1.62 "Βάση αγώνων120 "ΜεταλλικόςΒάσεις4.76 "€88.58
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750CGY Raceway Cover Γκρι | AB3GAF 1RYP2 HBL4750CGYΓκρί-Κάλυμμα Raceway60 "ΜεταλλικόςΚαλύμματα4.75 "€44.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750CIV Raceway Cover Ivory | AB3GAG 1RYP3 HBL4750CIVΕλεφαντόδοντο-Κάλυμμα Raceway60 "ΜεταλλικόςΚαλύμματα4.75 "€43.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750DGY Raceway Divider Grey | AB3GAH 1RYP4 HBL4750DGYΓκρί-Διαχωριστικό αγώνων60 "ΜεταλλικόςΔιαβήτης1.51 "€12.51
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4750WCGY Raceway Wire Clip Γκρι | AB3GAJ 1RYP5 HBL4750WCGYΓκρί1.58 "Κλιπ καλωδίου Raceway4.6 "ΜεταλλικόςΚλιπ1"€6.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4751AC Raceway Coupling Grey | AB3GAK 1RYP6 HBL4751ACΓκρί-Σύζευξη Raceway-ΜεταλλικόςΖεύξεις-€14.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4747JXGY Raceway Plate Two Gang Grey
€22.37 /μονάδα