Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45315 Αρσενικό βύσμα, 30Α, 600VAC, 50-400Hz | BC7XZC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45315 Αρσενικό βύσμα, 30A, 600VAC, 50-400Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7XZC Μοντέλο: HBL45315
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
€146.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΑκροδέκτες βίδας
Καλώδιο Dia. Εύρος0.625 "-1"
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΑκροδέκτες βίδας
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.13 "
Μήκος2.77 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 5-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΠολλαπλές φάσεις
Τάση τάσης250 VDC / 600 VAC
Ισχύς18000 W
Πλάτος2.13 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL45315 Αρσενικό βύσμα, 30A, 600VAC, 50-400Hz
€146.96 /μονάδα