ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL360R6WP Iec Pin And Sleeve Retaker, Θηλυκό, 60 - 63 A, 250 VAC, 3 Pole, Blue | BD4KAN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL360R6WP Iec, Θηλυκό, 60 - 63 A, 250 VAC, 3 Pole, Μπλε

Είδος: BD4KAN Μοντέλο: HBL360R6WP
€593.60 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
ΧρώμαΜπλε
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 3000 V
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός αγωγών3
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
Εύρος θερμοκρασίας75 έως -40 βαθμός Γ, -25 βαθμός Γ με αντίκτυπο
Τάση τάσης250 VAC
Μέγεθος καλωδίου# 8 - # 2 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL360R6WP Iec, Θηλυκό, 60 - 63 A, 250 VAC, 3 Pole, Μπλε
€593.60 /μονάδα