HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Flanged Inlet, 20A, 250V / 10A, 600VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding, White | CE6TBB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Είσοδος με φλάντζα, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding, Λευκό

Στοιχείο: CE6TBB Μοντέλο: HBL3524C
€118.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current Rating20 / 10 Α
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.23 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος3.06 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Τάση τάσης250 / 600 VAC
Ισχύς12000 W
Πλάτος3.06 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3524C Είσοδος με φλάντζα, 20A, 250V/10A, 600VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding, Λευκό
€118.59 /μονάδα