Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R6W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AE7YYW 6C150

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL330R6W Iec, Θηλυκό, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7YYW Μοντέλο: HBL330R6WΚωδ. Σταυρού: 6C150
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
€426.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαΜπλε
Current RatingΗ 30
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
HP2
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΘηλυκό δοχείο
Τάση250
Τάση τάσης250 VAC
Ισχύς7500
Μέγεθος καλωδίου# 12 - # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingHPΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R6W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AC8PYY 3D122 HBL360R6W60Η 60-# 8 - # 2 AWG€712.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R6W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 100 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AE7LJC 5Z922 HBL3100R6W100Η 10015# 3 - # 1/0 AWG€889.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R6W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 250 VAC, 2 Pole, Blue | AE7LJN 5Z933 HBL320R6W20Η 20-# 14 - # 10 AWG€282.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL330R6W Iec, Θηλυκό, 30 A, 250 VAC, 2 Pole, Μπλε
€426.67 /μονάδα