Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 20 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNQ 1VCK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL320R7W Iec, θηλυκό, 20 A, 480 VAC, 2 κοντάρι, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TNQ Μοντέλο: HBL320R7WCross Ref: 1VCK1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€285.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςIEC Pin και Sleeve Receptacle
Ενισχυτές20
Υλικό σώματοςZytel 101 Nylon
ΧρώμαRed
Current RatingΗ 20
Συνθήκες έκθεσηςΥδατοστεγής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΔοχείο
Τάση480
Τάση τάσης480 VAC
Ισχύς9600
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςCurrent RatingΜέγεθος καλωδίουΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 30 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TNZ 1VCK9 HBL330R7W30Η 30# 12 - # 8 AWG€468.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec Pin and Sleeve Receptacle, Female, 60 A, 480 VAC, 2 Pole, Red | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W60Η 60# 8 - # 2 AWG€704.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή με καρφίτσα και μανίκια HBL320R7W Iec, θηλυκό, 20 A, 480 VAC, 2 κοντάρι, κόκκινο
€285.95 /μονάδα