Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL29W77 Συνδετήρας, 30Α, 3 φάσεων, 600VAC, 3 πόλων, 4 καλωδίων, κίτρινου | AH8XNK 39AW59

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL29W77, 30A, 3 Phase, 600VAC, 3 Pole, 4 Wire, Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8XNK Μοντέλο: HBL29W77Cross Ref: 39AW59
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
€302.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑδιάβροχος σύνδεσμος κλειδώματος
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΟχι
ΧρώμαΚίτρινο
Μέγεθος καλωδίου0.375 "έως 1.125"
Current RatingΗ 30
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος5.67 "
Εκτίμηση IP65, 66, 67
Μήκος2.77 "
ΥλικόΘερμοπλαστικό ελαστομερές, Valox
Διαμόρφωση βύσματος NEMAL17-30R
Αξιολόγηση NEMAL17-30R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Φάση3
Ένδειξη λειτουργίαςΟχι
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση600 VAC
Τάση τάσης3 Φάση 600 VAC
Πλάτος2.77 "
Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Καλώδια: 12/3 SJ, 16/3 S, 14/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Μέγιστη. Καλώδιο: 8/3 S, 8/4 S, 10/5 S
Τύπος καλωδίωσηςΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ανθεκτικό στη διάβρωση: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ανθεκτικό στη διάβρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιαμόρφωση βύσματος NEMAΕνισχυτέςΧρώμαΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΑριθμός καλωδίωνΦάσηΤάσηΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL25W47A Συνδετήρας, 15Α, 125VAC, 2 Πολωνός, 3 Σύρματα, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, Κίτρινο | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15ΚίτρινοL5-15R23-καλώδιο1125 VAC€72.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W49 Connector, 15A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15ΚίτρινοL6-15R23-καλώδιο1250 VAC€96.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 Connector, 15A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15ΚίτρινοL7-15R23-καλώδιο1277 VAC€116.94
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL27W47 Συνδετήρας, 20Α, 125V, 2 Πολωνός, 3 Σύρματα, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, κίτρινο | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20ΚίτρινοL5-20R23-καλώδιο1125 VAC€138.19
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL27W48 Συνδετήρας, 20Α, 250V, 2 Πολωνός, 3 Σύρματα, Θερμοπλαστικό ελαστομερές, κίτρινο | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20ΚίτρινοL6-20R23-καλώδιο1250 VAC€121.25
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W49 Connector, 20A, 277VAC, 2 Pole, 3 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20ΚίτρινοL7-20R23-καλώδιο1277 VAC€148.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74 Connector, 20A, 125 / 250VAC, 3 Pole, 4 Wire, Thermoplastic Elastomer, Yellow | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20ΚίτρινοL14-20R34-καλώδιο1125 / 250 VAC€167.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL29W77, 30A, 3 Phase, 600VAC, 3 Pole, 4 Wire, Yellow
€302.15 /μονάδα