HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 Plug, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon | CE6RXV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 Plug, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon

Στοιχείο: CE6RXV Μοντέλο: HBL28CM11
€101.50 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.75 "
Μήκος2.33 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL21-30Ρ
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 5-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3 φάση WYE
Τάση τάσης120 / 208 VAC
Ισχύς6240 W
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM11 Plug, 30A, 3 Phase, 120/208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding, Yellow, Nylon
€101.50 /μονάδα