HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2805 Inlet, 30A, 4 Pole, 5 Wire Grounding | BD4EDD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Είσοδος HBL2805, 30A, 4 πόλοι, γείωση 5 καλωδίων

Είδος: BD4EDD Μοντέλο: HBL2805
€96.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕίσοδος
Ύψος2.27 "
Μήκος2.88 "
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων5-καλώδιο
Πλάτος2.88 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Είσοδος HBL2805, 30A, 4 πόλοι, γείωση 5 καλωδίων
€96.89 /μονάδα