Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 Ανδρικό φις, 30A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | BC7TMU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 Αρσενικό βύσμα, 30A, 125/250VAC, 3-πολικός, 4-σύρμα γείωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC7TMU Μοντέλο: HBL27CM11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€76.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος2.75 "
Μήκος2.33 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL14-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση τάσης125 / 250 VAC
Ισχύς7500 W
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27CM11 Αρσενικό βύσμα, 30A, 125/250VAC, 3-πολικός, 4-σύρμα γείωση
€76.20 /μονάδα