Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2751 Αρσενικό βύσμα, 30A, 3-Phase, 120 / 208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Grounding | AE3CKJ 5C969

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2751 Αρσενικό βύσμα, 30A, 3-Phase, 120/208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CKJ Μοντέλο: HBL2751Κωδ. Σταυρού: 5C969
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
€104.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα κλειδώματος
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαBlack, White
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Μέγεθος καλωδίου0.35 έως 1.15 "
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.75 "
HP3
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.33 "
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. ιπποδύναμη2
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL18-30Ρ
Αξιολόγηση NEMAL18- 30P
Αριθμός Πολωνών4
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
Φάση3 φάση WYE
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση120 / 208 VAC
Τάση τάσης3 Φάση WYE 120/208 VAC
Ισχύς6240 W
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536694020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΎψοςΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνHPΕκτίμηση IPΜήκοςΥλικόΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4720CBK Plug, 15A, 125V, 2 Pole, 3 Wire Ground | AA9JFY 1DJJ1 HBL4720CBKΒύσμα κλειδώματος1.97 "15-0.5201.53 "Νάιλον€37.79
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311BK Αρσενικό φις, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGA 1DJJ3 HBL2311BKΒύσμα κλειδώματος2.75 "200.360-0.930 "1202.26 "Νάιλον€47.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2611BK Αντρικό φις, 30A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding | AA9JGC 1DJJ5 HBL2611BKΒύσμα κλειδώματος2.75 "300.360-0.930 "1202.26 "Νάιλον€72.77
ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2321BK Βύσμα, 20Α, 250VAC, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AA9JGE 1DJJ7 HBL2321BKΒύσμα κλειδώματος2.75 "20-2202.26 "Νάιλον€51.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2621BK Plug, 30A, 250VAC, 2 Pole, 3 Wire Ground | AA9JGG 1DJJ9 HBL2621BKΒύσμα κλειδώματος2.26 "30-2202.75 "Νάιλον€78.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511BK Βύσμα, 20A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGJ 1DJK2 HBL2511BKΒύσμα κλειδώματος2.33 "20-2202.75 "Νάιλον€90.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2811BK Βύσμα, 30A, 3 Phase, 120 / 208VAC, 4 Pole, 5 Wire Grounding | AA9JGL 1DJK4 HBL2811BKΒύσμα κλειδώματος2.33 "30-3202.75 "Νάιλον€103.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2751 Αρσενικό βύσμα, 30A, 3-Phase, 120/208VAC, 4-Pole, 4-Wire Non-Gounding
€104.16 /μονάδα