Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZTP 4CV45

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721SW Αδιάβροχο αρσενικό βύσμα, 30A, 3-phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ZTP Μοντέλο: HBL2721SWCross Ref: 4CV45

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€261.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτεγανό βουλωμένο βύσμα
Ενισχυτές30
ΑντιμικροβιακόΟχι
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαΜαύρο άσπρο
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Μέγεθος καλωδίου0.35 έως 1.15 "
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος4.4 "
HP3
Εκτίμηση IP66
Μήκος2.94 "
ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL15-30Ρ
Αξιολόγηση NEMAL15-30Ρ
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
ΧαρακτηριστικάΤυλιγμένος
Τάση250 VAC
Τάση τάσης250 V
Ισχύς7500 W
Πλάτος2.94 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Υγρασία, σκόνη και καιρός

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2311SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, γείωση 20A, 125VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZGQ 4CT65 HBL2311SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.360-0.930 "2.77 "Σύνθετος1L5-20Ρ€166.10
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2321SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 20A, 250VAC, γείωσης 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZGZ 4CT73 HBL2321SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.360-0.930 "2.77 "Σύνθετος-L6-20Ρ€164.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, γείωση 20A, 277VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD6ZHC 4CT81 HBL2331SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα6620-2.77 "Σύνθετος2L7-20Ρ€164.94
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2411SW Στεγανό αρσενικό βύσμα 20A, 125 / 250VAC, γείωσης 3 πόλων, 4 καλωδίων | AD6ZHH 4CT89 HBL2411SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος2L14-20Ρ€174.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2421SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZHQ 4CT97 HBL2421SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος3L15-20Ρ€182.70
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2431SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 3-Phase, Delta, 480VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | AD6ZRB 4CV06 HBL2431SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος5L16-20Ρ€190.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2511SW Στεγανό αρσενικό βύσμα, 20A, 3-Phase, Wye 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding | AD6ZRJ 4CV14 HBL2511SWΣτεγανό βουλωμένο βύσμα66200.350-1.150 "2.94 "Σύνθετος2L21-20Ρ€208.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2721SW Αδιάβροχο αρσενικό βύσμα, 30A, 3-phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-wire Grounding
€261.25 /μονάδα