Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ HUBBELL WIRING-KELLEMS HBL2623VBK Συνδετήρας, 30Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων | AD7YGN 4HD33

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2623VBK, 30A, 250V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YGN Μοντέλο: HBL2623VBKCross Ref: 4HD33
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
€81.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Ενισχυτές30
Υλικό σώματοςΝάιλον
ΧρώμαΜαύρη
ΣυνδεσιμότηταΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.590 "-0.930"
Μέγεθος καλωδίου0.590 "έως 0.930"
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΒίδες ακροδεκτών πίεσης
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος1.78 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος3.5 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Διαμόρφωση NEMAL6-30R
Αξιολόγηση NEMAL6-30R
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίωνΓείωση 3-καλωδίων
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
Τάση240 VAC
Τάση τάσης250 VAC
Πλάτος1.78 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουκρεμαστός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕνισχυτέςΕύρος καλωδίωνΥλικόΒάσηΔιαμόρφωση NEMAΑξιολόγηση NEMAΑριθμός ΠολωνώνΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7464V Γυναικείο αμάξωμα, 15A, 125VAC, 2-Pole, 2-Wire Non Grounding, Black | AB4CXP 1Χ998 HBL7464V1.06 "150.220-0.385 "ΝάιλονΣυναρμολογημένο καλώδιοML-1RML-1R2€31.85
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VY Γυναικείο σώμα σύνδεσης, γείωση 15A, 277VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AC8QMJ 3D812 HBL4779VY1.5 "150.220-0.660 "ΝάιλονΣυναρμολογημένο καλώδιοL7-15RL7-15R2€38.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2313VBK Γυναικείο σώμα σύνδεσης, γείωση 20A, 125VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD7YGG 4HD25 HBL2313VBK1.81 "200.325-0.720 "Αλουμίνιο, χυτοσίδηροΚάθετη βάση FS / FDL5-20RL5-20R2€41.24
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2323VBK Γυναικείο σώμα σύνδεσης, 20A ,, 250V, 2-πόλων, γείωσης 3 καλωδίων | AD7YGJ 4HD27 HBL2323VBK1.81 "200.325-0.720 "ΝάιλονΣυναρμολογημένο καλώδιοL6-20RL6-20R2€34.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4579VBK Γυναικείο σώμα σύνδεσης, γείωση 15A, 250V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD7YGQ 4HD35 HBL4579VBK1.5 "150.220-0.660 "ΝάιλονΣυναρμολογημένο καλώδιοL6-15RL6-15R2€35.14
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4729VBK Γυναικείο σώμα συνδετήρα, γείωση 15A, 125V, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD7YGT 4HD37 HBL4729VBK1.5 "150.220-0.660 "ΝάιλονΣυναρμολογημένο καλώδιοL5-15RL5-15R2€37.38
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4779VBK Γυναικείο σώμα σύνδεσης, γείωση 15A, 277VAC, 2-πόλων, 3 καλωδίων | AD7YGV 4HD39 HBL4779VBK1.5 "150.220-0.660 "ΝάιλονΣυναρμολογημένο καλώδιοL7-15RL7-15R2€41.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Υποδοχή HBL2623VBK, 30A, 250V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων
€81.01 /μονάδα