Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2615 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Λευκό | AC8PXA 3D072

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PXA Μοντέλο: HBL2615Σταυρός: 3D072
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
€99.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα εισόδου
Ενισχυτές30
ΧρώμαΆσπρο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Current RatingΗ 30
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
ΒαθμόςΒιομηχανικά
Ύψος2.09 "
HP1
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος2.88 "
ΥλικόΝάιλον
ΒάσηΒίδα στήριξης
Τοποθέτηση ΤύποςΕντοιχισμό
Διαμόρφωση NEMAL5-30Ρ
Αξιολόγηση NEMAL5-30Ρ
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΜονοφασική
ΧαρακτηριστικάΜη τυλιγμένο
Τάση125 VAC
Τάση τάσης125 VAC
Ισχύς3750 W
Πλάτος2.88 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG
Τύπος καλωδίουΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536698000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με κάλυμμα κλειδώματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΕκτίμηση IPΕνισχυτέςΧρώμαΜήκοςΥλικόΜέγιστη. ιπποδύναμηΔιαμόρφωση NEMAΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2315 Είσοδος με φλάντζα, 20A, 125VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Λευκό | AC8PVX 3D034 HBL2315Φλάντζα εισόδου4420Άσπρο2.88 "Νάιλον-L5-20Ρ€54.69
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS HBL2325 Είσοδος με φλάντζα, 20A, 250VAC, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Λευκό | AC8PVZ 3D036 HBL2325Φλάντζα εισόδου4420Άσπρο2.88 "Νάιλον-L6-20Ρ€53.12
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2415 Flanged Inlet, 20A, 125 / 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding, White | AC8PWK 3D047 HBL2415Φλάντζα εισόδου4420Άσπρο3.06 "Νάιλον2L14-20Ρ€78.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2625 Φλάντζα εισόδου, 30Α, 250V, 2πολικών, 3σύρματων γειώσεων, τερματικό βιδών, λευκό | AC8PXC 3D074 HBL2625Φλάντζα εισόδου2030Άσπρο2.88 "Νάιλον-L6-30Ρ€95.33
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2715 Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding, Screw Terminal, White | AC8PXP 3D090 HBL2715Φλάντζα εισόδου2030Άσπρο3.06 "Νάιλον-L14-30Ρ€113.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2725 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3 Pole, 4-Wire Ground, White | AC8PXR 3D092 HBL2725Φλάντζα εισόδου2030Άσπρο3.06 "Νάιλον-L15-30Ρ€119.69
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2815 Flanged Inlet, 30A, 3-Phase, 120 / 208VAC, 4-Pole, 5-Wire Grounding, White | AC8PYD 3D103 HBL2815Φλάντζα εισόδου4430Άσπρο3.06 "Νάιλον-L21-30Ρ€116.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2615 Είσοδος με φλάντζα, 30A, 125V, 2-πολικός, γείωση 3 καλωδίων, Βιδωτός ακροδέκτης, Λευκό
€99.23 /μονάδα