Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL24CM23 Γυναικεία σύνδεση, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding | BC9VHW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Θηλυκή σύνδεση HBL24CM23, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC9VHW Μοντέλο: HBL24CM23

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€94.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα σύνδεσης
Εύρος καλωδίων0.350-1.150 "
ΧρώμαΚίτρινο
ΣυνδεσιμότηταΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Καλώδιο Dia. Εύρος0.350 "-1.150"
Current RatingΗ 20
Διάμετρος BCEΠίσω ενσύρματα τερματικά βιδών
Διηλεκτρική αντοχήΑντέχει τουλάχιστον 2,000V
Ύψος3.86 "
ΜόνωσηΜονωμένο σώμα
Μήκος2.33 "
ΥλικόΣύνθετος
Μέγιστη. ιπποδύναμη3
ΒάσηΣυναρμολογημένο καλώδιο
Αξιολόγηση NEMAL15-20R
Αριθμός Πολωνών3
Αριθμός καλωδίων4-καλώδιο
Θερμοκρασία λειτουργίας.Μέγιστη συνεχής 75 Deg. C και ελάχιστο-40 Deg. C χωρίς πρόσκρουση
ΦάσηΤρεις φάσεις
Θερμ. ΕκτίμησηΜέγιστη συνεχής: 75 μοίρες. ΝΤΟ; Ελάχιστη συνεχής: -40 Deg. C w / o πρόσκρουση, -25 Deg. με αντίκτυπο.
Τάση τάσης250 VAC
Πλάτος2.33 "
Μέγεθος καλωδίου# 16 AWG έως # 8 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Θηλυκή σύνδεση HBL24CM23, 20A, 3-Phase, Delta, 250VAC, 3-Pole, 4-Wire Grounding
€94.60 /μονάδα